missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
exo-7-Oxabicyclo-[2.2.1]-heptan-2,3-dicarbonsäureanhydrid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
exo-7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylic anhydride acts as a potential antitumor agent. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Exo-7-Oxabicyclo[2.2.1]Heptan-2,3-Dicarbonsanhydrid wirkt als potentieller Antitumorwirkstoff. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in organischer Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Basen.
Exo-7-Oxabicyclo[2.2.1]Heptan-2,3-Dicarbonsanhydrid wirkt als potentieller Antitumorwirkstoff. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in organischer Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | exo-7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylic anhydride |
Schmelzpunkt | 111°C to 116°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 84287 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Hydrolyzes in water. |
Formelmasse | 168.15 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'