missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Okularpaar für Serie Magnum
Für die Verwendung mit Mikroskopen der Magnum-Serie. Die Fisherbrand™ Okularpaare sind für den täglichen Gebrauch ergonomisch gestaltet.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Die robuste T-förmige Basis der Mikroskope der Serie Magnum ist für maximale Stabilität ausgelegt und bietet moderne ergonomische Funktionen, die eine bequeme, anhaltende Sichtposition gewährleisten.- Die trinokularen Versionen ermöglichen den Anschluss an Kameras, während die planachromatischen Objektive die Echtfarbwiedergabe ohne sphärische Aberration bieten.
- Die Phasenkontrast-Modelle ermöglichen eine effiziente Ansicht von dünnen oder durchscheinenden Proben, bei denen die Anfärbung schwierig ist.
- Kohler-Beleuchtung, erhältliches Zubehör für Dunkelfeld und Polarisation für eine Vielzahl von Anwendungen
- Der Kopf ist bei 30° mit einem eingestellten Augenabstand (Siedentopf) von 55 bis 75 mm geneigt.
- Der nach hinten geneigte Fünffach-Objektivrevolver dreht sich mit Klickstopp.
- Lieferumfang: Blau- und Grünfilter, 1 x Ersatzbirne, 2 x Ersatzsicherungen, Immersionsöl 10 ml, Augenmuscheln aus weichem Gummi, Staubschutzhülle und Bedienungsanleitung
- In den Abbildungen ist möglicherweise das Mikroskop mit der Digitalkamera Coolpix dargestellt. Diese ist ein optionales Zubehör und gehört NICHT zur Serienausstattung. Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.
Spezifikation
Okularpaar | |
Gehäuse 16X | |
Je 1 |