missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD FACSFlow™ Trägerflüssigkeit

Zur Verwendung mit FACS™ Durchflusszytometersystemen. BD™ FACSFlow™ Trägerflüssigkeit ist eine Systemflüssigkeit, die als Verbrauchsmaterial zur Befüllung des Trägerflüssigkeitsreservoirs vorgesehen ist. Befüllen Sie den Behälter zu 75 %, um optimale Leistung zu erzielen. Die Systemflüssigkeit wird in einem Großbehälter mit einem Volumen von 20 l für den regelmäßigen Gebrauch geliefert.

Marke:  BD 342003

Weitere Details : Netto-Gewicht : 20.00000kg

Artikelnummer. 10638814

  • 49.93 € / 20 Liter


Auf Lager: 23
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Die Trägerflüssigkeit ist die Lösung, die in einem Durchflusszytometer läuft. Sobald die Trägerflüssigkeit mit dem korrekten Durchfluss läuft, werden die Zellen mit einem etwas höheren Druck in die Mitte des Stroms injiziert. Die Prinzipien der hydrodynamischen Fokussierung bewirken, dass die Zellen in Richtung des Durchflusses ausgerichtet werden. FACSFlow™ Trägerflüssigkeit ist zum Befüllen des Reservoirs von FACS™ Durchflusszytometersystemen vorgesehen. Das Reservoir sollte auf etwa 75 % des Fassungsvermögens befüllt werden.

  • Siedepunkt: 100 °C
  • Dampfdruck bei 20 °C: 23 hPa
  • Dichte bei 20 °C: 1,02 g/cm3
  • Wasserlöslich
  • Spezifikation

    Spezifikation

    Transparent
    Flüssig
    Trägerflüssigkeit
    20 l
    FACS™ Durchflusszytometersysteme, einschließlich FACSCanto™ und FACSCalibur™ Systeme
    Wasser (97,8 %), weitere Substanzen: Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Kaliumphosphat monobasisch, Dinatriumhydrogenphosphat, 2-Phenoxyethanol, Natriumfluorid
    Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
    Videos