missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Falthandtuch Tissue
Verwenden Sie ZetForm™ Falt-Taschentücher von ZVG Zellstoff Vertrieb™ für öffentliche Verwaltungen, Gastronomie, Bildungseinrichtungen oder Werkstätten als praktische hygienische Lösung.
103.83 € - 112.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Gefaltetes Handtuch |
---|---|
Material | Gewebe |
Extinktion | Hoch |
Format | C-Faltung |
Lage | 2-lagig |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10301442
|
ZVG Zellstoff Vertrieb™
1531501 |
25 x 33 cm |
103.83 €
3040 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10428011
|
ZVG Zellstoff Vertrieb™
1532004_OLD |
24 x 33 cm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Hohe Saugfähigkeit
- Hautfreundlich
- Positionierungsfalz
Spezifikation
Gefaltetes Handtuch | |
Hoch | |
2-lagig |
Gewebe | |
C-Faltung |