missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fasudil Dihydrochlorid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
1 g
Beschreibung
Fasudil dihydrochloride is used in the inhibition of contractile responses to potassium chloride, phenylephnne (PHE), prostaglandin and hepatic stellate cells spreading. It is also used in the formation of stress fibers and in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Fasudil-Dihydrochlorid wird bei der Hemmung kontraktiler Reaktionen auf Kaliumchlorid, Phenylephnne (PHE), Prostaglandin und hepatischer Stellatzellen verwendet, die sich ausbreiten. Wird zudem bei der Bildung von Klebstoffen, Stressfasern und Folien verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Ethanol
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern.
Fasudil-Dihydrochlorid wird bei der Hemmung kontraktiler Reaktionen auf Kaliumchlorid, Phenylephnne (PHE), Prostaglandin und hepatischer Stellatzellen verwendet, die sich ausbreiten. Wird zudem bei der Bildung von Klebstoffen, Stressfasern und Folien verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Ethanol
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Fasudil-dihydrochlorid |
Farbe | Weiß |
Menge | 250 mg |
Merck Index | 14,3942 |
Synonym | Fasudil-dihydrochlorid, Ha-1077, Dihydrochlorid, 5-1,4-Diazepan-1-yl-Isochinolinsulfonyl-homopiperazin-dihydrochlorid, 5-Isochinolinsulfonyl-homopiperazin, 2 HCl, 5-Isochinolinsulfonyl-homopiperazin,2 HCl, 1-5-Isochinolinsulfonyl-homopiperazin-dihydrochlorid, 1-5-Isochinolinsulfonyl-homopiperazin, Fasudil und Ha-1077, Dihydrochlorid, Ha-1077 Dihydrochlorid, Feststoff-HPLC, ha-1077 dihydrochloride, solid hplc |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and dimethylsulfoxide. |
Formelmasse | 364.29 |
Reinheit (%) | ≥ 99 % |
Physikalische Form | Pulver |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'