missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Fenofibrat, 98 %

Catalog Number p-7139367
33.26 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
C20H21ClO4
360.83
YMTINGFKWWXKFG-UHFFFAOYSA-N
3339
CHEBI:5001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
C20H21ClO4
360.83
YMTINGFKWWXKFG-UHFFFAOYSA-N
3339
CHEBI:5001

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Fenofibrate
Schmelzpunkt 79°C to 82°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether,soluble in acetone,,soluble in ethyl acetate,soluble in acetonitrile,soluble in methanol,soluble in ethanol
Formelmasse 360.83
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'