missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ferrocen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Beschreibung
Ferrocene is used as a catalyst for carbon nanotubes and for rocket propellants. It is also used in the fuel for petrol engines, gasoline antiknock, luminous sensitive materials and exhibit anticancer activity. It acts as a photosensitive catalyst and promote the photochemical degadation of plastic films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Verpackt unter Argon
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ferrocene |
Schmelzpunkt | 173°C to 174°C |
Farbe | Gelb bis orange |
Siedepunkt | 249°C |
Geruch | Characteristic |
Menge | 50 g |
UN-Nummer | UN1325 |
Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive |
Merck Index | 14,4037 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Soluble in organic solvents. |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ferrocene
- Gefahr
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'