missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROBU VitraPOR™ Filterplatte, zentriert, mit 8,5 mm Loch, Borosilikatglas 3.3

Für Gasverteilungsrohre

Marke:  ROBU VitraPOR™ 17000

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05040kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16882886

  • 40.00 € / 10 Stück


Verfügbar ab
25-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen bis 500 °C
Spezifikation

Spezifikation

23 mm
3,0 ± 0,5 mm
Non-sterile
Bore, Ø 8.5 mm
Borosilicate Glass 3.3
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation