missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROBU VitraPOR™ Filterplatte, biplan geschliffen, rund zentriert, 20 mm

Die Flächen der VitraPOR™ Filterplatten aus unerer 16er Serie sind geschliffen und weisen eine exakte Stärke sowie planparallele Oberflächen auf, wie sie bei speziellen Einbausituationen gefordert sind.

Marke:  ROBU VitraPOR™ 16202

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16882816

  • 66.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 11-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen bis 500 °C
  • Unter bestimmten Installationsbedingungen können biplanare Ausführungen erforderlich sein
Spezifikation

Spezifikation

Borosilikatglas 3.3
10 St./Packung
2,5 ± 0,2 mm
Unsteril
2
20 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote