missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROBU VitraPOR™ Filterplatte, biplan geschliffen, rund zentriert, 80 mm

Die Flächen der VitraPOR™ Filterplatten aus unerer 16er Serie sind geschliffen und weisen eine exakte Stärke sowie planparallele Oberflächen auf, wie sie bei speziellen Einbausituationen gefordert sind.

Marke:  ROBU VitraPOR™ 16809

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.24220kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16882876

  • 167.00 € / 5 Stück


Voraussichtliches Versanddatum: 22-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen bis 500 °C
  • Unter bestimmten Installationsbedingungen können biplanare Ausführungen erforderlich sein
Spezifikation

Spezifikation

80 mm
Borosilicate Glass 3.3
Non-sterile
5,0 ± 0,2 mm
00
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation