missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ROBU VitraPOR™ Filterplatte, Oberflächen unbearbeitet, rund zentriert, 220 mm
Die Flächen der VitraPOR™ Standard Filterplatten sind nur gesintert und können eine Stärkentoleranz aufweisen.
Marke: ROBU VitraPOR™ 52202
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.10200kg
Beschreibung
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen bis 500 °C
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Je 1 | |
19,0 ± 4,0 mm |
Unsteril | |
2 | |
220 mm |