missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LABPLAS Filtra-Bag Vollseitenfilter

Artikelnummer. 17990275
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
152 x 229 mm
191 x 305 mm
254 x 381 mm
381 x 381 mm
381 x 508 mm
Packungsgröße:
200 Stück
400 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
17990275 191 x 305 mm 400 Stück
17980125 254 x 381 mm 400 Stück
17940135 381 x 381 mm 200 Stück
17920135 381 x 508 mm 200 Stück
17960285 152 x 229 mm 400 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17990275 Lieferant LABPLAS Lieferanten-Nr. SCT7012A
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28036
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Der Filtra-Bag verfügt über eine vollflächige, stabile Filtermembran, um einen optimalen Durchfluss zwischen den Kammern während des Mahlvorgangs zu gewährleisten.

  • FILTRA-BAG mit Abreißschutzstreifen
  • Vollflächige, stabile Filtermembran zur Gewährleistung eines optimalen Durchflusses zwischen den Kammern während des Mahlvorgangs.
  • Flexible und robuste Außenwände verhindern das Durchstechen beim Schleifen.
  • Klar
  • In verschiedenen Größen erhältlich

Spezifikation

Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Klar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Steril
Latexfrei Ja
Anzahl pro Karton 400/Cs.
Dicke (angloamerikanisch) 4 Mol.
Abmessungen (L x B) 191 x 305 mm
Länge (angloamerikanisch) 7,5 in.
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Produkttyp Mischerbeutel
Länge (metrisch) 191 mm
Breite (metrisch) 305 mm
Dicke (metrisch) 101,6 μm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.