Learn More
Macherey-Nagel™ Filtra Rap Test MN Güte 617 Rundformat Cellulose-Filterpapier
Geeignet für allgemeine Filtrationsanwendungen, einschließlich grobkristalliner qualitativer Analysen. Macherey-Nagel™ runde Filterpapiere Gütegrad MN 617 sind glatte, weiche Filterpapiere mit schneller Filtrationsgeschwindigkeit. Der durchschnittliche Aschegehalt beträgt ca. 0.1 %, der Gehalt an α-Cellulose beträgt ca. 95 %.
7.70 € - 16.55 €
Spezifikation
Flächengewicht | 85 g/m2 |
---|---|
Beschreibung | Weich, glatt |
Format | Rund |
Material | Zellulose |
Filtrationsgeschwindigkeit | 9sec. |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10454451
|
Macherey-Nagel™
434007 |
70 mm |
9.50 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10159560
|
Macherey-Nagel™
434011 |
110 mm |
16.55 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10057720
|
Macherey-Nagel™
434005 |
55 mm |
7.70 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Hochwertige MN-Filterpapiere verwenden Baumwoll-Linter und raffiniertes Zellstoff mit einem hohen Gehalt an α-Cellulose. Baumwoll-Linter sind Kurzfaserhaare aus Baumwollsamen, die nicht für textile Zwecke verwendet werden können, aber für die Herstellung von weichen und saugfähigen Filterpapieren sehr gut geeignet sind. Neben Baumwoll-Lintern verwendet Macherey-Nagel hauptsächlich Zellstoff, der durch chemische Behandlung von Pflanzenmaterialien, z. B. Nadel- oder Laubholz, gewonnen wird.
Spezifikation
85 g/m2 | |
Rund | |
9sec. | |
MN 617 | |
0,2 mm |
Weich, glatt | |
Zellulose | |
Qualitative Analyse und grobkristalline Analyse | |
100/Packung | |
Filterpapier |