missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BioTek™ Synergy™ NEO2S Multifunktions-Mikrotiterplatten-Lesegerät

Patentierte Hybrid Technology™ mit unabhängiger Filter- und Monochromator-Optik

Marke:  BioTek™ NEO2S


Weitere Details : Netto-Gewicht : 45.30000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16328977

  • 37125.00 € / 1 Stück

Voraussichtliches Versanddatum: 31-01-2022

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

  • Temperaturregelung – 4-Zonen-Inkubation auf 70 °C mit Kondensationskontrolle™
  • Wissenschaftliche Vierfach-Monochromatoren mit kontinuierlich variabler Bandbreite für optimale Empfindlichkeit
  • Leistungsfähiges Filtersystem
  • Ultraschnelle Plattenverarbeitungsgeschwindigkeiten mit mehreren PMT-Detektoren
  • Optionen lebender Zellen: Kontrollierte Umgebung und direkte Bodenerkennung
  • Basiert auf branchenführender Gen5™ Software für die Datenerfassung und -analyse
  • Mit Gen5 Secure Software
  • PMT mit einer Oberseite für Fluoreszenz und Lumineszenz enthalten
  • Temperaturregelung: 4-Zonen-Inkubation bis 70 °C mit Kondensationskontrolle™, ±0,2 °C bei 37 °C
Spezifikation

Spezifikation

230 bis 999 nm, in Schritten von 1 nm
20,7 in.
0 bis 4,0 AD
HTS-Screening, Arzneimittelabsorption und -metabolismus, Forschung und Entwicklung biologischer Wirkstoffe, Arzneimittelforschung, Zellproliferation, Zytotoxizität, Biomarkerquantifizierung, Genanalyse, Umwelttests, Lebensmittelsicherheit, Quantifizierung von Nukleinsäuren, Proteinquantifizierung
41 cm
le;1 % von 0 bis 3,0 Außendurchmesser
0,0001 OD
35 kg
39 cm
plusmn;0,2 deg;C bei 37 deg;C
Linear, orbital, doppelt orbital
CE- und TÜV-Kennzeichnung
52,5 cm
Max. 250 W
16,1 in.
UV-Vis-Absorption, FI (Fluoreszenzintensität)/FP (Fluoreszenzpolarisation)/TRF (zeitaufgelöste Fluoreszenz), Lumineszenz
Multifunktions-Lesegerät
78 lb.
15,4 in.
UV-Vis-Absorption, Fluoreszenzintensität, Lumineszenz, Fluoreszenzpolarisation, zeitaufgelöste Fluoreszenz, Alpha
Xenon-Blitz
Gen5™ Datenanalysesoftware, Gen5 Secure für 21 CFR Part 11-Konformität (Option)
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate