missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ 16-Zahnkränze für horizontale Midigel-Systeme
16-Zahnkränze für horizontale Midigel-Systeme
54.20 € - 56.10 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Owl™ A1 großes Gel-Elektrophoresesystem |
---|---|
Typ | Standardkamm |
Anzahl Zähne | 16 |
Breite (angloamerikanisch) Zähne | 0.24 Zoll |
Breite (metrisch) Zähne | 0.61 cm |
Produktcode | Marke | Dicke (metrisch) Zähne | Füllmenge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dicke (metrisch) Zähne | Füllmenge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12433637
|
Fisherbrand™
|
0.1 cm | 30 μ l |
54.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12443637
|
Fisherbrand™
|
0.15 cm | 45 μ l |
56.10 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Zubehör für die Verwendung mit horizontalen Midigel-Systemen
Spezifikation
Owl™ A1 großes Gel-Elektrophoresesystem | |
16 | |
0.61 cm |
Standardkamm | |
0.24 Zoll |