missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand* 15mL Graduated Polystyrene Centrifuge Tubes, 15ml, VE=1000 Stück
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteBeschreibung
Excellent general-purpose tube
- With conical bottom
- Nonsterile polystyrene
- Features molded-in graduations in 0.1mL increments up to 1mL and in 0.5mL subdivisions between 1 and 15mL
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,7 in. |
| Kapazität (metrisch) | 15 ml |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl pro Karton | 1000 |
| Sterilität | Unsteril |
| Form | Konisch |
| Länge (metrisch) | 120 mm |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0,507 oz. |
| Bodenform | Konisch |
| Closure Included | Nein |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?