missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Fisherbrand Weithalsflasche, Braunglas, 125ml, ohne Verschluss (VE=180Stck)

Catalog Number 11533712
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
120 mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ideal general purpose bottle for solids. Fisherbrand™ Amber Wide Mouth Packer Bottles without Cap are used as “vitamin bottles” for light sensitive products.

  • Features a wide opening
  • Amber color filters out ultraviolet wavelength
  • Often used in chemical and environmental applications
Fassungsvermögen 4 oz., 125mL
Verschlussgröße 38-400 mm
Verschlusstyp Screw Cap
Durchmesser (metrisch) 54 mm
Dispensierung durch den Verschluss Yes
Produkttyp Wide Mouth Packer Bottle
Kapazität (metrisch) 120 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Amber
Material Glass
Verpackung 180/Cs.
Menge 180/Cs.
Halsausführung 38-400
Zertifizierung/Konformität USP Type III
Closure Included No
Öffnung Wide
Form Round
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'