missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand Zylindergläser,weithals, klar,500ml, Verschluss, PTFE-Dichtung (VE=12)
102.60 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
Beschreibung
- Nach EPA-Richtlinien von halbflüchtigen Stoffe, Pestiziden, PCBs und Metallen gereinigt
- Gerade Seitenwände ermöglichen die vollständige Entnahme des Inhalts
- Flaschen sind autoklavierbar, Verschlüsse nicht
Spezifikation
Verschlussgröße | 89 bis 400 mm |
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 16 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Kalknatronglas |
Länge (metrisch) | 55 mm |
Menge | 12/Pckg. |
Verschlussfarbe | Weiß |
Auskleidungsmaterial | PTFE |
Zertifizierung/Konformität | Analysenzertifikat |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'