missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Durchsichtige Vierkant-Weithalsflaschen mit weißer Verschlusskappe aus Polypropylen mit PTFE-beschichteter Dichtungseinlage aus PE-Schaum

Artikelnummer. 11728939 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 mL
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
960 ml
Verschlussgröße:
20-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
43-400 mm
48-400 mm
58-400 mm
Menge:
12/Karton
24/Karton
48/Packung
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
48 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Menge unitSize
11728939 480 ml 48-400 mm 24/Karton 24 Stück
11778929 15 ml 20-400 mm 48/Packung 48 Stück
11788929 30 mL 24-400 mm 48/Packung 48 Stück
11798929 60 ml 28-400 mm 48/Packung 48 Stück
11708939 120 ml 33-400 mm 24/Karton 24 Stück
11718939 240 ml 43-400 mm 24/Karton 24 Stück
11788979 960 ml 58-400 mm 12/Karton 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11728939

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Platzsparend und einfach zu befüllen. Die Fisherbrand™ klaren französischen quadratischen Flaschen mit weißen Polypropylen-Verschlusskappen mit PE-Schaum/PTFE-Dichtungseinlage haben eine weite Öffnung und sind ideal zum Mischen, Einlagern und Probenehmen.

Die durchsichtigen, quadratischen französischen Flaschen aus Glas (Flintglas) sind platzsparend und leicht zu befüllen. Das Klarglas sorgt für maximale Sichtbarkeit des Inhalts und minimale chemische Inferenz. Die quadratische französische Flaschenform ermöglicht die maximale Menge an Inhalt bei minimalem Regalplatz und Stauraum. Die weite Öffnung ist ideal zum Mischen, Einlagern und Entnehmen von Proben.

Klare, quadratische französische Flaschen

  • Das Klarglas sorgt für maximale Sichtbarkeit des Inhalts und minimale chemische Inferenz.
  • Die quadratische französische Flaschenform ermöglicht die maximale Menge an Inhalt bei minimalem Regalplatz und Stauraum.
Verschlusskappen aus Polypropylen mit Dichtungseinlage aus PE-Schaum/PTFE
  • Gute Schlagfestigkeit und Flexibilität
  • Kann wieder eingeschmolzen werden.
  • Die PTFE-Einlage mit Schaumstoffschicht widersteht bei Raumtemperatur praktisch allen Chemikalien und ist widerstandsfähig für eine dichte Versiegelung und eine niedrige Feuchtigkeitstransferrate.

Spezifikation

Fassungsvermögen 16 oz., 500 ml
Kapazität (metrisch) 480 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Durchsichtig
Material Glas
Länge (metrisch) 70 mm
Menge 24/Karton
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial PE-Schaum/PTFE
Halsausführung 48-400
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Französisches Viereck
Höhe (metrisch) 167 mm
Produkttyp Französische Viereck-Flasche
Verschlussauskleidung Teflon
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 48-400 mm
Durchmesser (metrisch) 68 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.