missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Klare Standard-Weithalsflaschen ohne Verschlusskappen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1920 ml
Beschreibung
Zur Lagerung von trockenen Materialien und Proben in pharmazeutischen, chemischen und Umweltanwendungen.
- Zur Verpackung und Lagerung von Lebensmitteln
- Die weite Öffnung macht sie zur idealen Universalflasche.
Spezifikation
Fassungsvermögen | 2000 ml (64 oz.) |
Verschlussgröße | 83-400 mm |
Verschlusstyp | Schraube |
Durchmesser (metrisch) | 108 mm |
Dispensierung durch den Verschluss | Yes |
Produkttyp | Standard-Weithalsflasche |
Kapazität (metrisch) | 1920 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 64 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Glas |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'