missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ 10-Well-Kamm mit 70 x 1,0 mm für Vari-Gel™ Tank

Marke:  Fisherbrand™

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg

Artikelnummer. 12517846

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen


Beschreibung

Beschreibung

• Drei verschiedene Vari-gel Tanks, 150 mm, 100 mm und 70 mm für bis zu vier verschiedene Gelträger-Größen erhältlich
• UV-transparente Gelträger ermöglichen die direkte Platzierung auf einem UV-Transilluminator für das Betrachten des Gels nach der Färbung
• Asymmetrischer Elektrodenversatz. Dadurch wird eine versehentliche Polaritätsumkehrung vermieden, sodass Probenverluste in den Puffer ausgeschlossen sind
• Gießsperren sorgen dafür, dass das Gel im Tank oder außerhalb des Tanks gut gegossen werden kann. Die Gießsperren lassen sich in vorgeformten Rillen am Ende des Gelträgers verschieben und bieten so eine sichere Abdichtung gegen das Auslaufen von Gel.
• In ein und demselben Tank finden verschiedene Gelgrößen Platz, eine hervorragende Auflösung bei gleichzeitig einfacher Handhabung.
Spezifikation

Spezifikation

Vari-Gel™ Tank
Kamm
10
70 x 1,0 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote