missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand Enghalsflasche, Braunglas, 60ml, Verschluss, PTFE-Dichtung (VE=24)
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
Beschreibung
- Narrow mouth
- Pre-cleaned for visible particulates using deionised water
- With white polypropylene cap with PTFE faced foamed polyethylene liner
Spezifikation
Verschlussauskleidung | Polyethylene |
Verschlussmaterial | PTFE |
Verschlussgröße | 20-400 mm |
Kapazität (metrisch) | 60 mL |
Farbe | Amber |
Material | Glass |
Menge | 24/PK |
Verschlussfarbe | White |
Form | Round |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'