missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ X2000 Caps, white, plastic, 53-400 screw thread, p
Spezifikation
Verschlussauskleidung | Polyethylene Foam |
Verschlussmaterial | Plastic |
Verschlussgröße | 53-400 mm |
Verschlusstyp | Screw Cap |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Bottle |
Produkttyp | PE Foam Lined Cap |
Farbe | White |
Beschreibung | Screw cap |
Material | Polypropylene |
Anzahl pro Karton | 1300 Cs. |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'