missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Einmalzentrifugenröhrchen, steril, PP, 15ml (500 Stück)
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteBeschreibung
Beinhaltet
Plug seal
- Sterile polypropylene tubes
- Black graduations eliminate much of the eyestrain associated with reading tube graduations
- Large labeling area
- Leak- and chemical-resistant
- Maximum RCF of 6000 × g
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 15 ml |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl pro Karton | 500 |
| Sterilität | Steril |
| Form | Konisch |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0,507 oz. |
| Bodenform | Konisch |
| Closure Included | Ja |
| Graduated | Ja |
| Produkttyp | Zentrifugenröhrchen |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?