missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI FlashPure ExoFlex Alumina Basic

FlashPure EcoFlex Kassetten wurden für optimierten Gegendruck und ein optimales Preis- und Leistungsverhalten entwickelt. Ecoflex Alumina Basic hat die stärksten Retentionseigenschaften für Alkohole, Kohlenwasserstoffe und Steroide.

Marke:  BUCHI 140000077

Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.09000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16320196

  • 698.00 € / 12 Stück


Voraussichtliches Versanddatum: 17-11-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • 60 μm unregelmäßige Partikel
  • Äußerst kostengünstige Lösung ohne Qualitätseinbußen
  • Große Auswahl an Kartuschengrößen von 8 g bis 3000 g
  • Nicht-RFID geeignet auf Systemen von BUCHI, ISCO, Biotage, Interchim oder Yamazen.
Spezifikation

Spezifikation

Polypropylen
12 Stück
50 g
Polare Verbindungen
Basic Alumina
50 to 75 μm
Alumina Basic
Jedes Flash-System
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate