missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JULABO™ Flache Badabdeckung für PURA™ Wasserbäder

Artikelnummer. 16286601
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
PURA™ 10
PURA™ 14
PURA™ 22
PURA™ 30
Typ:
10 Öffnungen, Durchmesser 115 mm
1 Öffnung, Durchmesser 190 mm
2 Öffnungen, Durchmesser 190 mm
3 Öffnungen, Durchmesser 190 mm
4 Öffnungen, Durchmesser 92 mm
6 Öffnungen, Durchmesser 115 mm
6 Öffnungen, Durchmesser 92 mm
8 Öffnungen, Durchmesser 92 mm
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Typ unitSize
16286601 PURA™ 10 4 Öffnungen, Durchmesser 92 mm 1 Stück
16296601 PURA™ 10 1 Öffnung, Durchmesser 190 mm 1 Stück
16206611 PURA™ 14 6 Öffnungen, Durchmesser 92 mm 1 Stück
16216611 PURA™ 22 8 Öffnungen, Durchmesser 92 mm 1 Stück
16226611 PURA™ 22 6 Öffnungen, Durchmesser 115 mm 1 Stück
16236611 PURA™ 22 2 Öffnungen, Durchmesser 190 mm 1 Stück
16246611 PURA™ 30 10 Öffnungen, Durchmesser 115 mm 1 Stück
16256611 PURA™ 30 3 Öffnungen, Durchmesser 190 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16286601 Lieferant JULABO™ Lieferanten-Nr. 9970570
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Flache Abdeckung mit entsprechenden Ringsätzen. Passend für PURA™ wasserbad.

  • Zubehör für PURA™ wasserbad
  • Öffnungen mit Ringsätzen

Spezifikation

Beschreibung Flache Badabdeckung
Zur Verwendung mit (Geräte) PURA™ 10
Typ 4 Öffnungen, Durchmesser 92 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.