missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Röhrchen mit flachem Boden für RapidVap™ Vacuum N2 und N2/48 Verdampfungssysteme
Borosilikatglasröhrchen für die Verwendung mit Labconco RapidVap N2 Verdampfungssystemen.
1125.00 € - 1495.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Typ | Röhrchen mit flachem Boden |
Gewicht (angloamerikanisch) | 4 lb. |
Gewicht (metrisch) | 1,8 kg |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Probenvolumen (angloamerikanisch) | Probenvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Probenvolumen (angloamerikanisch) | Probenvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11781559
|
Labconco™
7913408 |
600 mL | RapidVap™ Vortex-Verdampfer | 15 oz. | 450 mL |
1125.00 €
8 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11771559
|
Labconco™
7927108 |
170 mL | RapidVap™ N2- und N2/48-Verdampfungssystem | 4,22 oz. | 125 mL |
1495.00 €
8 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Borosilikatglasröhrchen für die Verwendung mit Labconco RapidVap N2 Verdampfungssystemen.
Borosilikatglasröhrchen nur zur Verwendung mit RapidVap N2 Verdampfungssystemen. Die geschliffenen Glasröhrchen bieten eine bessere Passform und Wärmeübertragung für schnellere Verdampfungsraten. Die Schäfte sind für die Verwendung mit Cool-Zone-terminierten Endpunktbestimmungen ausgelegt. Um die Verdampfungszeit zu minimieren, sollte das Röhrchen mit dem richtigen Endpunktschaft verwendet werden. Wenn beispielsweise ein Endpunkt von 1.5 ml angestrebt wird, würde die Auswahl von Röhrchen 7913500 mit einem maximalen 3.0 ml-Endpunktvolumen zu einer unnötig langen Zeit für die Verdampfung der restlichen 1.5 ml im Schaft führen. Röhrchen mit flachem Boden eignen sich für Anwendungen, bei denen Proben bis zur Trockenheit gebracht werden. Jedes graduierte 600 ml-Röhrchen hat beim Vortexen ein Probenvolumen von bis zu 450 ml. Jedes graduierte 170 ml-Röhrchen hat beim Vortexen ein Probenvolumen von bis zu 125 ml.Spezifikation
Borosilikatglas | |
Röhrchen mit flachem Boden | |
4 lb. | |
1,8 kg |