missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Faltenfilter MN 614 1/4, D=24 cm (VE=100Stck.)
Marke: Macherey-Nagel™ 527024
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.36000kg
Spezifikation
Gefaltet | |
Brauereien | |
100/Packung | |
Filterpapier | |
240 mm |
25sec. | |
MN 614 | |
0,25 mm | |
240 mm |