missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Faltenfilter MN 617 we 1/4, D=11 cm (VE=100Stck.)
Marke: Macherey-Nagel™ 535011
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Spezifikation
Gefaltet | |
Qualitative Analyse | |
100/Packung | |
Filterpapier | |
110 mm |
5sec. | |
MN 617 | |
0,22 mm | |
110 mm |