missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Formanilid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Formanilide |
Namenshinweis | 99+% |
Schmelzpunkt | 47°C to 49°C |
Farbe | Beige-Grau oder weiß |
Dichte | 1.1400g/mL |
Siedepunkt | 271°C |
Flammpunkt | >112°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'