missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ Messkolben aus diffusem Glas mit Bernsteintönung und Glasstopfen
Der Poulten& Graf GmbH FORTUNA™ Messkolben aus diffusem Glas mit Bernsteintönung und Glasstopfen ermöglicht eine präzise Messung bestimmter Volumina.
Marke: Poulten & Graf GmbH 1 51655F
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Konformität bestätigt
- Mit Toleranzangaben
- Mit Glasstopfen
- Diffuses Glas mit Bernsteintönung
- Weiße Messskala
Spezifikation
250 ml | |
Messkolben mit Glasstopfen | |
Borosilikatglas | |
220 mm | |
2 | |
TS 14/23 | |
0.15 ml | |
Nicht steril | |
Flach |
EN ISO 1042 | |
250 ml | |
Weiße Ringmarkierungen | |
2 | |
Messkolben mit PP-Stopfen | |
Nein | |
Nein | |
Klasse A | |
Mit Glasstopfen |