missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten Graf™ FORTUNA™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, ohne Stopfen
Aus Borosilikatglas. Die Poulten Graf™ Messkolben der Klasse A mit Stopfen werden zur Herstellung von Standardlösungen verwendet.
10.25 € - 59.05 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Konformität bestätigt, EN ISO 1042:1999 |
---|---|
Farbe | Blaue Graduierung |
Material | Borosilikatglas |
Graduated | Ja |
Klasse | A |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15992230
|
Poulten Graf™
1 5143702F |
10 ml |
47.60 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15912250
|
Poulten Graf™
1 5145102F |
100 mL | NS 12,5/21 |
56.75 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15992240
|
Poulten Graf™
1 5144702F |
100 mL | NS 14/23 |
59.05 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15962240
|
Poulten Graf™
1 5144502F |
0,02 kg | NS 12,5/21 |
51.65 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10283801
|
Poulten Graf™
1 5143702F |
10 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10593622
|
Poulten Graf™
1 5144702F |
100 mL | NS 14/23 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10364111
|
Poulten Graf™
1 5145102F |
100 mL | NS 12,5/21 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10693182
|
Poulten Graf™
1 5144502F |
0,02 kg | NS 12,5/21 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Spezifikation
Konformität bestätigt, EN ISO 1042:1999 | |
Borosilikatglas | |
A |
Blaue Graduierung | |
Ja |