missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten Graf™ Fortuna™ Sicherheitsvollpipette, Klasse A
21.40 € - 27.75 €
Spezifikation
Klasse | A |
---|---|
Skala | Ja |
Graduierungsfarbe | Blau |
Menge | 1/Packung |
Typ | Vollpipette mit Saugkolben |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10211981
|
Poulten Graf™
1 2823602 |
10 ml |
21.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10292021
|
Poulten Graf™
1 2824002 |
20 mL |
27.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Klarglas, mit dauerhafter Ringmarke, säure- und laugenbeständig eingebrannt. Genauigkeit besser als Klasse B. Einsatz einer Pipettierhilfe nicht nötig.Volumen: 10mL
Graduierung: Blau
Spezifikation
A | |
Blau | |
Vollpipette mit Saugkolben |
Ja | |
1/Packung |