missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten & Graf GmbH Fortuna™ Hoher Zylinder mit Graduierung
Der Poulten& Graf GmbH FORTUNA™ hohe Zylinder mit Graduierung eignet sich zum Abmessen des Volumens einer Flüssigkeit mithilfe der horizontalen Markierungslinien.
8.40 € - 72.35 €
Spezifikation
Basistyp | Hexagonal |
---|---|
Kalibrierung | Volumenaufnahme |
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 4788 |
Class | A |
Typ | Messzylinder |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15972130
|
Poulten & Graf GmbH
1 3103302 |
5 ml | Blaue Ringmarkierungen |
19.60 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10137671
|
Poulten & Graf GmbH
1 3106304 |
2000 ml | Braune Ringmarkierungen |
72.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15932140
|
Poulten & Graf GmbH
1 3104504 |
50 ml | Braune Ringmarkierungen |
19.30 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15952140
|
Poulten & Graf GmbH
1 3105504 |
250 ml | Braune Ringmarkierungen |
32.20 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15982130
|
Poulten & Graf GmbH
1 3103304 |
5 ml | Braune Ringmarkierungen |
19.60 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15922140
|
Poulten & Graf GmbH
1 3104304 |
25 ml | Braune Ringmarkierungen |
18.75 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15942140
|
Poulten & Graf GmbH
1 3105104 |
100 ml | Braune Ringmarkierungen |
19.60 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15902140
|
Poulten & Graf GmbH
1 3103704 |
10 ml | Braune Ringmarkierungen |
18.75 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15972140
|
Poulten & Graf GmbH
1 3105904 |
500 ml | Braune Ringmarkierungen |
47.30 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10555882
|
Poulten & Graf GmbH
1 3104304 |
25 ml | Braune Ringmarkierungen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10137911
|
Poulten & Graf GmbH
1 3104504 |
50 ml | Braune Ringmarkierungen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10167861
|
Poulten & Graf GmbH
1 3105504 |
250 ml | Braune Ringmarkierungen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10629942
|
Poulten & Graf GmbH
1 3105104 |
100 ml | Braune Ringmarkierungen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10640133
|
Poulten & Graf GmbH
1 3103704 |
10 ml | Braune Ringmarkierungen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10301182
|
Poulten & Graf GmbH
1 3103302 |
5 ml | Blaue Ringmarkierungen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10427271
|
Poulten & Graf GmbH
1 3103304 |
5 ml | Braune Ringmarkierungen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10749202
|
Poulten & Graf GmbH
1 3105904 |
500 ml | Braune Ringmarkierungen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Description
- Konformität bestätigt
- Sechskantfuß
- Hohe Form, Ringmarkierungen
- Mit Toleranzangaben
- Die braune Messskala ist säure- und alkalibeständig.
Specifications
Hexagonal | |
EN ISO 4788 | |
Messzylinder | |
Borosilikatglas |
Volumenaufnahme | |
A | |
Rund | |
Autoklavierbar |