missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten & Graf GmbH Fortuna™ Niedriger Zylinder mit Graduierung
Der Poulten& Graf GmbH FORTUNA™ niedrige Zylinder mit Graduierung eignet sich zum Abmessen des Volumens einer Flüssigkeit mithilfe der horizontalen Markierungslinien.
3.10 € - 127.00 €
Spezifikation
Basistyp | Hexagonal |
---|---|
Kalibrierung | Volumenaufnahme |
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 4788 |
Class | B |
Typ | Messzylinder |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15962150
|
Poulten & Graf GmbH
1 3205104 |
100 ml | Braune Ringmarkierungen |
20.90 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15922150
|
Poulten & Graf GmbH
1 3204302 |
25 ml | Blaue Ringmarkierungen |
3.10 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15992150
|
Poulten & Graf GmbH
1 3205904 |
500 ml | Braune Ringmarkierungen |
74.85 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15952150
|
Poulten & Graf GmbH
1 3204504 |
50 ml | Braune Ringmarkierungen |
19.35 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15912160
|
Poulten & Graf GmbH
1 3206104 |
1000 ml | Braune Ringmarkierungen |
127.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15982150
|
Poulten & Graf GmbH
1 3205504 |
250 ml | Braune Ringmarkierungen |
40.50 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10311272
|
Poulten & Graf GmbH
1 3205104 |
100 ml | Braune Ringmarkierungen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10188191
|
Poulten & Graf GmbH
1 3205904 |
500 ml | Braune Ringmarkierungen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15932150
|
Poulten & Graf GmbH
1 3204304 |
25 ml | Braune Ringmarkierungen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10209721
|
Poulten & Graf GmbH
1 3204504 |
50 ml | Braune Ringmarkierungen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10076101
|
Poulten & Graf GmbH
1 3204304 |
25 ml | Braune Ringmarkierungen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10239621
|
Poulten & Graf GmbH
1 3206104 |
1000 ml | Braune Ringmarkierungen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10259811
|
Poulten & Graf GmbH
1 3203704 |
10 ml | Braune Ringmarkierungen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15912150
|
Poulten & Graf GmbH
1 3203704 |
10 ml | Braune Ringmarkierungen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10448611
|
Poulten & Graf GmbH
1 3204302 |
25 ml | Blaue Ringmarkierungen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10701123
|
Poulten & Graf GmbH
1 3205504 |
250 ml | Braune Ringmarkierungen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Konformität bestätigt
- Sechskantfuß
- Niedrige Form, kurze Graduierungsmarkierungen
- Mit Toleranzangaben
- Die braune Messskala ist säure- und alkalibeständig.
Spezifikation
Hexagonal | |
EN ISO 4788 | |
Messzylinder | |
Borosilikatglas |
Volumenaufnahme | |
B | |
Rund | |
Autoklavierbar |