Learn More
Poulten & Graf GmbH Fortuna™ automatische Büretten nach Pellet ohne Zwischenhahn
Erzielen Sie eine höhere Genauigkeit und Wiederholbarkeit bei gleichzeitiger Reduzierung des Probenverbrauchs. Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ automatische Bürette nach Pellet mit Zwischenhahn eliminiert das subjektive Element, das bei der manuellen Titration zustande kommt.
Marke: Poulten & Graf GmbH 1 0554206
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Ohne Komfort-Zulassung
- Ohne Zwischen-Absperrhahn
- Automatische Justierung der Nullstellung
- Granulatstruktur
- Mit seitlichem Absperrhahn aus PTFE (Teflon™)
Spezifikation
0.05 ml | |
PTFE | |
0.03 ml | |
EN ISO 385 | |
Bürette nach Pellet |
Weiß | |
Lateral | |
25 ml | |
Bernsteinfarbiges Borosilikatglas |