missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasinstrumente™ Vierhals-Rundkolben

Speziell für Reaktionen konzipiert und zur Herstellung von Lösungen oder zum Aufnehmen und Aufbewahren von Chemikalien geeignet. Lenz Laborglasinstrumente™ Vierhalskolben mit rundem Boden und parallelen Seitenhälsen werden aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.

Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ B0426251

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.69300kg

Artikelnummer. 10142600

  • 180.20 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Gemäß DIN 12392
  • Mit drei parallelen Hälsen mit einem 90°-Winkel
  • Mit Beschriftungsetikett
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Konisch zulaufende Verbindungen mit hoher Genauigkeit und ausgezeichneter Abdichtung
Spezifikation

Spezifikation

2000 ml
Je 1
Rund
Vierhals
NS 45
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote