Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Vierhals-Rundkolben
Speziell für Reaktionen konzipiert und zur Herstellung von Lösungen oder zum Aufnehmen und Aufbewahren von Chemikalien geeignet. Lenz Laborglasinstrumente™ Vierhalskolben mit rundem Boden und parallelen Seitenhälsen werden aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ B0425991
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30600kg
Beschreibung
- Gemäß DIN 12392
- Mit drei parallelen Hälsen mit einem 90°-Winkel
- Mit Beschriftungsetikett
- Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Konisch zulaufende Verbindungen mit hoher Genauigkeit und ausgezeichneter Abdichtung
Spezifikation
500 ml | |
Je 1 | |
Rund |
Vierhals | |
NS 45 |