missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Liebherr™ Gefriergerät mit statischer Kühlung

Entwickelt für die optimale Lagerung von gefrorenen Materialien und Proben. Liebherr™ Tiefkühlgeräte mit statischer Kühlung sind mit 3 oder 14 Körben oder 14 durchgehenden Schubfächern erhältlich . Wählen Sie zwischen einer weißen Außenseite oder einer Außenseite aus Edelstahl. Die Tiefkühlgeräte mit großem Fassungsvermögen verfügen über eine elektronische Steuerung für gleichbleibende Temperaturen.

Marke:  Liebherr™ G 5216

Weitere Details : Netto-Gewicht : 97.00000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13253959

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen


Beschreibung

Beschreibung

Moderner Laborkühlschrank für gleichmäßige Temperaturen
  • Elektronische Temperaturregelung für maximale Temperaturstabilität (Temp.-Profil: 1° bis 15 °C)
  • Bedienfeld mit Digitalanzeige und hör- und sichtbarem Alarm bei offener Tür oder Temperaturabweichungen
  • Integrierter Lüfter für konstante Temperaturen und schnelles Kühlen nach dem Öffnen der Tür
  • Automatisches Abtauen mit Verdampfung des Kondensats
  • Geräte für tropische Regionen widerstehen hohen Umgebungstemperaturen (bis zu 40 °C) und hoher Feuchtigkeit
Entwickelt für einen langen und effizienten Betrieb
  • Hochwertige, große Kühlschränke mit Standfüßen
  • Hervorragende Energieeffizienz und umweltfreundliches Kohlenwasserstoff-Kältemittel
  • Mit höhenverstellbaren Böden aus Stahlgitter
  • Umkehrbare Tür mit Verriegelung zur sicheren Aufbewahrung wertvoller Güter
  • Mit klassisch weißem oder Edelstahlkorpus
  • Mit 14 soliden Schubladen
Spezifikation

Spezifikation

472 l
SwingLine
Rechts, austauschbar
Weißer Stahl
60 kg
14
Ohne Fuß
Elektronisch
Manuell
172.5 x 75 x 75 cm ( H x B x T)
6 x 18.7 cm, 1 x 23.7 cm-Böden
1,5 A
50/60 Hz
R600A
109 kg
–14 bis –28 °C
1
Weißer Kunststoff
7 Verdampferplatten
Schubladen
Digital, Extern
Weiß
Temperaturalarm
5216 X
53 cm
64.5 cm
220/240 V
1,051 kWh/24 Stunden
105 kg
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote