Learn More
Liebherr™ Gefriergerät mit statischer Kühlung
Entwickelt für die optimale Lagerung von gefrorenen Materialien und Proben. Liebherr™ Tiefkühlgeräte mit statischer Kühlung sind mit 3 oder 14 Körben oder 14 durchgehenden Schubfächern erhältlich . Wählen Sie zwischen einer weißen Außenseite oder einer Außenseite aus Edelstahl. Die Tiefkühlgeräte mit großem Fassungsvermögen verfügen über eine elektronische Steuerung für gleichbleibende Temperaturen.
Marke: Liebherr™ GG 5210
Weitere Details : Netto-Gewicht : 108.60000kg
Beschreibung
Modernes Labortiefkühlgerät zur Aufbewahrung gefrorener Proben- Die verstellbare Temperatur kann für maximale Temperaturstabilität präzise eingestellt werden
- Bedienfeld mit Digitalanzeige und hör- und sichtbarem Alarm bei offener Tür oder hoher Temperatur
- Automatisches Gefrieren und schnelles Abkühlen mit umweltfreundlichem Kältemittel nach dem Öffnen der Tür
- Hochwertige Materialien und erstklassige Verarbeitung für eine lange Lebensdauer
- Mit optimierten, leistungsstarken Komponenten
- Lieferung mit 14 Körben oder langlebigen Schubfächern bei der 5000-Serie und 3 Körben bei der 4000-Serie
- Umkehrbare Tür mit Sicherungsverriegelung für die sichere Aufbewahrung wertvoller Güter
Spezifikation
513 l | |
SwingLine | |
Right Interchangeable | |
White Steel | |
60 kg | |
14 | |
Adjustable feet | |
Electronic | |
Manual | |
60.7D x 56W x 151H cm | |
56 cm | |
60.7 cm | |
Key Lock | |
220/240 V | |
100 w | |
R600A | |
108 kg |
– 14 bis – 28 °C | |
1 | |
White Plastic | |
7 Evaporator Plates | |
Drahtkörbe | |
Digital, External | |
Weiß | |
Temperature alarm | |
GG5210-20 | |
186.4 H x 75 B x 75 T (cm) | |
Einlegeböden mit den Maßen 6 x 18.7 cm, 1 x 23.7 cm | |
Compartments (7): 6 x 187 cm, 1 x 237 cm | |
1.5 A | |
50/60 Hz | |
1.205 kWh / 24 hr. | |
114 kg |