missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fritsch™ Scheibenmühle Pulverisette 13
Beschreibung
Maximale Partikelgröße 20 mm Endfeinheit 0.1–12 mm, 44 x 87 x 40 cm (bxdxh) Durchsatz bis zu 150 kg/h 400 V 50/60 Hz 1830 W 3-phasig, Fritsch
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Scheibenmühle Pulverisette 13 |
| Kapazität (metrisch) | 20 bis 30 ml |
| Zertifizierung/Konformität | Sicherheit CE |
| Tiefe (metrisch) | 87 cm |
| Abmessungen (T x B x H) | 870 x 440 x 400 mm |
| Elektrische Anforderungen | 400 V, 3 ∼* 1830 W* |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bergbau und Metallurgie, Keramikindustrie, Gesteine und Böden, Glasindustrie, Bodenerkundung |
| Höhe (metrisch) | 40 cm |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Modell | Scheibenmühle Pulverisette 13 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?