missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fullerenpulver, 99.9+ % C{60}, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Fullerene powder |
Dichte | 1.7 g/mL |
Siedepunkt | 500°C to 600°C (sublimation) |
Prozentgehaltsbereich | >99.9% C60 |
Hinweise zum Prozentgehalt | C60 |
Menge | 250 mg |
UN-Nummer | UN1325 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in toluene. Insoluble in water. |
Reinheit (%) | ≥99.9% |
Physikalische Form | Pulver |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'