missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Sicherheitstrichter basierend auf dem SCAT™ 'ARNOLD'-Trichterserie
- Gebrauchsfertige Sets bestehend aus Sicherheitstrichtern und Fassadaptern
- Hergestellt aus hochwertigen Kunststoffen für eine robuste und langlebige Nutzung.
- Die Adapter sind mit allen GL45-Sicherheitstrichtern der Serien „ARNOLD“ und „MARCO“ kombinierbar.
- Erhältlich für alle gängigen Gewindearten und -größen
- Auch in elektrisch leitfähigem Material für explosionsgefährdete Bereiche erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 650 mL |
| Verschlusstyp | Klappdeckel |
| Farbe | Schwarz |
| Höhe (metrisch) | 210 mm |
| Enthält | Deckel, Spritzschutz, herausnehmbares Sieb, Erdungskabel, Kugelventil |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SCAT Arnold-Trichter |
| Material | HDPE-EC |
| Produkttyp | Sicherheitstrichter |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?