missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EKASTU Safety Gasfilter 230 A1

Der EKASTU Gasfilter 230 A1 bietet Schutz vor organischen Gasen und Dämpfen mit einem Siedepunkt von >65 °C

Marke:  EKASTU Safety 422321

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg

Artikelnummer. 10087821

  • 20.25 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

In Verbindung mit Halbmasken Polimask 230, Polimask GAMMA und Polimask; GAMMA/Silikon und mit Filteradapter 230 für Vollmasken (DIN EN 136) und Halbmasken (DIN EN 140) mit Rundgewindeanschluss (DIN EN 148-1)
Schwarz
Gasfilter
Kunststoff (ABS)
2/Packung
ca. 94 g
DIN EN 14387
Sorptionsmittel: Imprägnierte Aktivkohle; Kunststoff (ABS) Gehäuse
Halbmaske Polimaske
Gasfilter 230 A1
9,5 x 6,5 x 9,5 cm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote