missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ KAMM 0,75MM 12 TASCHEN

Zur Verwendung mit dem TV100 vertikalen Standard-Mini-Gelelektrophoresesystem mit zwei Platten

Marke:  Fisherbrand™

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11775055

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen


Beschreibung

Beschreibung

  • Erhältlich in einer Dicke von 0.75, 1, 1.5 und 2 mm
Spezifikation

Spezifikation

TV100 vertikales Standard- Mini-Gelelektrophoresesystem mit zwei Platten
12
42 μl
3,75 mm
Kamm
0,75 mm
42 μl
Zähne:15 mm
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documents

Product Certifications
Special Offers

Special Offers