missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Gelträger
Zubehör für Vari-gel-Elektrophoresesysteme.
126.00 € - 135.00 €
Spezifikation
Typ | Gelträger |
---|---|
Breite (metrisch) | 7 cm |
Beinhaltet: Aluminium-Gießgates
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Platte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Platte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11736155
|
Fisherbrand™
|
10 cm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11726165
|
Fisherbrand™
|
15 cm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Ermöglicht die Gelaufnahme ohne Handhabungsschäden
Spezifikation
Gelträger | |
7 cm |