missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amarell™ Dichte Aräometer, ohne Thermometer, 0,700-1,000:0, 002g/cm³, L=280mm

Das Standard-Dichtehydrometer ohne Thermometer ist kalibriert für eine Referenztemperatur von 20 °C kann für viele allgemeine Messungen der relativen Dichte verwendet werden.

Marke:  Amarell™ H801620

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06000kg

Artikelnummer. 10091252

  • 25.49 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Referenztemperatur 20 °C
Spezifikation

Spezifikation

Je 1
± 1g/cm3
350 mm
20 °C
Allzweck-Dichte-Hydrometer
0,001 g/cm3
0,700 bis 1,000 g/cm3
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote