missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Geranylaceton, (E)+(Z), 97%, (Z)-Isomer (Nerylacetone), ca. 45 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
It is used as a flavoring agent and adjuvant. It is also employed as a substance, extract, or preparation for diffusing or imparting an agreeable or attractive smell.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Aromastoff und Adjuvans verwendet. Auch als Substanz, Extrakt oder Präparat zur Diffusion oder Vermittlung eines angenehmen oder attraktiven Geruchs eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar. Löslich in Alkohol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln und Hitze fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Gekühlt aufbewahren.
Wird als Aromastoff und Adjuvans verwendet. Auch als Substanz, Extrakt oder Präparat zur Diffusion oder Vermittlung eines angenehmen oder attraktiven Geruchs eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar. Löslich in Alkohol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln und Hitze fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Gekühlt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Geranylacetone |
Namenshinweis | (E)+(Z) |
Dichte | 0.87 |
Siedepunkt | 250°C |
Flammpunkt | 110°C (230°F) |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Z)-Isomer (Nerylaceton) ≈ 45 % |
Brechungsindex | 1.467 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1722277 |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'