missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ Durchflussmesser mit variablem Bereich, zugehörige Messwerte

Verzichten Sie nicht auf die Eignung für Präzision.

Marke:  Masterflex™ 03234-50

Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.00000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13094717

  • 1080.00 € / 1 Stück


Verfügbar ab
19-01-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Extrem genaue ±2 % der Messung oder ±1 % der Skala, je nachdem, was größer ist
  • Bestimmen Sie die Durchflusswerte für Luft und Wasser aus der computergesteuerten Kalibrierungstabelle, die jedem Durchflussmesser beiliegt
  • Tabellen sind für Schwimmer enthalten, die sowohl mit Luft als auch mit Wasser bei STP verwendet werden

Ungeschirmte Durchflussmesser

  • Für hohe Reinheit und Korrosionsbeständigkeit in Niederdruckanwendungen
  • Die PTFE-Anschläge sind mit konischen Verbindungen für eine schnelle Verbindung zwischen Glas und Glas ausgestattet. Mit geringem Außendurchmesser – Messgeräte haben nur minimalen Platzbedarf

Abgeschirmte Durchflussmesser

  • Für Anwendungen mit höherem Druck
  • Die transparente Polycarbonat-Abschirmung sorgt für zusätzliche Festigkeit und schützt das Röhrchen vor Beschädigungen
  • Flüssigkeit berührt nur Borosilikatglasröhrchen, PTFE-Gehäuse und VITON Fluorelastomer-O-Ringe, nicht die Polycarbonat-Abschirmung
  • Endbuchsen bestehen aus Polypropylen mit PTFE-Einsätzen. Bestellen Sie einen Kupplungsadapter, um zu verhindern, dass Flüssigkeit die Endbuchsen berührt

Abgeschirmte Durchflussmesser mit Ventilen

  • Wählen Sie diese Durchflussmesser für eine bessere Kontrolle. Die Kapillarventile für Mikrometer gewährleisten präzise, reproduzierbare Messungen und Flusskontrolle
  • Abschirmungen sind aus transparentem Polycarbonat, das Ventil besteht aus einem Glasröhrchen mit Präzisionsbohrungen für die Flüssigkeit und einem Stab mit Präzisionsschliff aus PCTFE (PTFE für die Größen 4, 5, 14, und 15), gesteuert von einem Mikrometer
  • Mikrometerventil mit 20 Umdrehungen kann von 0.1 bis 100 % der maximalen Durchflussregelung halblogarithmisch eingestellt werden
  • Eine präzise Regelung kann durch 19.5 Drehungen (0.3 bis 60 % des maximalen Durchflusses) erreicht werden.
  • Tauschen Sie die Durchflussschläuche zwischen Ventilbaugruppen gleicher Größe aus
Spezifikation

Spezifikation

Polycarbonat
125 psi
±5 % des Messwerts oder ±2 Skalenteilung (Luft) ±10 % von
1/8 NPT (M)
Geschirmt mit Ventilen; Röhrchengröße: Micro
0.0002 bis 0.12 ml/min
0.02 bis 15 ml/min
-26 °C bis +65 °C (-15 °F bis + 150 °F) bei vollem Nenndruck Oberhalb von 65 °C (150 °F) beträgt der max. Druck 40 psig
Viton™
Geschirmt mit Ventilen
Micro
±1% des Messwertes oder ±0.5 Skalenteilung, je nachdem, was höher ist
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation