missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ROBU Filtriervorstoß
Zubehör für Filtertiegel
60.55 € - 134.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Durchmesser (metrisch) Basis | 10 mm |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16863026
|
ROBU
20801 |
27 mm |
129.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16883026
|
ROBU
20804 |
34 mm |
60.55 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16873026
|
ROBU
20802 |
50 mm |
134.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
- Adapter
- For filter crucible
Specifications
Borosilikatglas 3.3 | |
10 mm |